曜日別特売
1-602 調理衣 メンズ 半袖 住商モンブラン 51268148

調理衣 メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード51268148品番1-602
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズL材質ポプリンタイプメンズ胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65、綿35加工抗菌(O157対応)肩幅(cm)46袖丈(cm)25着丈(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする