曜日別特売

コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ6L
内容量1着注文コード51269505品番6-1011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200

クロスさせた襟元にあしらったスナップボタンがポイント。ニュアンスのある、ナチュラルなカラー展開も魅力。

サイズ6L仕様袖ポケット、スナップダウン、スナップボタン混率(%)ポリエステル65%、綿35%素材ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする