住商モンブラン
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白
白
ネイビー
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51269846
品番
6-1031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
洗練された印象を与えるスタンドカラーが特徴。定番のホワイトに加え、コックコートでは珍しいネイビーも。
色
白
サイズ
4L
仕様
袖ポケット、スタンドカラー、スナップボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。