6-921 コックコート 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51270932

コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード51270932品番6-921
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

襟のデザインやボタンの配置で、さりげなく個性を主張。オーソドックスな長袖と、軽快な印象の七分袖。

サイズM仕様外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)107肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)70機能抗菌加工(○157対応)、制電素材素材制電単糸ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする