住商モンブラン
コックコート 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51270948
品番
6-921
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
襟のデザインやボタンの配置で、さりげなく個性を主張。オーソドックスな長袖と、軽快な印象の七分袖。
色
白
サイズ
L
仕様
外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル