6-701 コックコート 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51271273

コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード51271273品番6-701
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コットン本来の丈夫さと、カシミヤのようなやわらかさを合わせ持つ極上素材。くり返しの洗濯でも縮みにくく、ソフトで軽い着心地が続きます。

サイズ4L仕様くるみボタン、胸ポケット混率(%)綿100%胸廻(cm)130肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)75素材新木棉TMツイル
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする