曜日別特売
6-623 コックコート 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51271912

コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード51271912品番6-623
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

暑い環境で働くシェフにおすすめの薄手タイプのコックコート。お手入れのしやすさと、肌触りの良さにも配慮した綿混素材も特長です。

サイズM仕様内ポケット(丸型)、プラスチックボタン混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)107肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)71機能抗菌加工(○157対応)素材ポプリン
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする