住商モンブラン
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ブルー
ワイン
ブラウン
サイズ
8L
SS
S
M
L
LL
3L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51272883
品番
WC2611-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
ベーシックなボタンダウンシャツは、どんなシーンにも似合う万能アイテム。
色
ブルー
サイズ
8L
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ウインカー(R)チェック