住商モンブラン
ブラウス レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー/白
ブルー/白
ワイン/白
ブラウン/白
サイズ
19
7
9
11
13
15
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51273215
品番
WC2231-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
白い襟が目を引く、クレリックシャツ。大きめのリボンも可愛らしさたっぷり。
色
ブルー/白
サイズ
19
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ウインカー(R)チェック