曜日別特売
BF2211-2 シャツ レディス 7分袖 住商モンブラン 51274274

シャツ レディス 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ15
内容量1枚注文コード51274274品番BF2211-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

少しシェイプしたウエストと七分袖で、女性らしさをアップ。

サイズ15仕様ストレッチ、スッキリシルエット、襟の内側に配色を施し、ボタンを開けた時にさりげないアクセント。ボタンの破損を軽減し、見た目もスッキリまとまる比翼仕立て。カフス裏に配色アクセント。汚れが目立ちにくい嬉しい効果も。混率(%)ポリエステル85%、綿15%胸廻(cm)107肩幅(cm)42袖丈(cm)42着丈(cm)69素材交織ストレッチブロード特性透け防止生地性能ストレッチ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする