住商モンブラン
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51274615
品番
BF2601-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
絶妙なトーンのカラーが映える、スタンダードシャツスタイル。
色
ベージュネイビー
サイズ
L
仕様
ストレッチ、スッキリシルエット。襟の内側に配色を施し、ボタンを開けた時にさりげないアクセント。ボタンの破損を軽減し、見た目もスッキリまとまる比翼仕立て。袖口にチラリとのぞく配色アクセントは汚れが目立ちにくい嬉しい効果も。
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
113
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
80
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
衿廻り(cm)
41
生地性能
ストレッチ