住商モンブラン
ベスト レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51275963
品番
GS6061-1
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
首まわりをすっきり見せる、V ネックとスタイリッシュなカマーベスト。
色
黒
サイズ
7
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
86
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
44
機能
制電素材
素材
制電ギャバ
性別
女性用