住商モンブラン
ベスト メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51276225
品番
GS6981-1
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
首まわりをすっきり見せる、V ネックとスタイリッシュなカマーベスト。
色
黒
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
129
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
60
機能
制電素材
素材
制電ギャバ
性別
男性用