BS2541-1 シャツ 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51276855

シャツ 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード51276855品番BS2541-1
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

重質なアイテムだから、なにげなく着こなしもセンス良く決まる。

サイズSS混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)100肩幅(cm)42袖丈(cm)51着丈(cm)75素材ブロード衿廻り(cm)35性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする