住商モンブラン
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
黒
黒
白
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51276873
品番
BS2541-1
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
重質なアイテムだから、なにげなく着こなしもセンス良く決まる。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
77
素材
ブロード
衿廻り(cm)
39
性別
男女兼用