曜日別特売
PS2141-2 シャツ レディス 7分袖 エコ 住商モンブラン 51277336

シャツ レディス 7分袖 エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ15
内容量1枚注文コード51277336品番PS2141-2
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

クラシカルなムードが漂う、スタンドカラーやウイングカラーの正統派スタイル。

サイズ15エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65/綿35胸廻(cm)108肩幅(cm)42袖丈(cm)43着丈(cm)60生地ポプリン(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする