曜日別特売
BF2203-2 シャツ レディス 七分袖 住商モンブラン 51277424

BF2203-2 シャツ レディス 七分袖 住商モンブラン 51277424
BF2203-2 シャツ レディス 七分袖 住商モンブラン 51277424
BF2203-2 シャツ レディス 七分袖 住商モンブラン 51277424

シャツ レディス 七分袖

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5
内容量1枚注文コード51277424品番BF2203-2
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。

サイズ5仕様カフスを折り返すと5分袖に。ストレッチ混率(%)ポリエステル85/綿15胸廻(cm)88肩幅(cm)37袖丈(cm)35着丈(cm)69生地交織ストレッチブロード特性透け防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51277467
2023-07-05
用途: 病院の事務服
つたや工房自動車・二輪車・自転車関連業

これで3枚目の購入になりますが洗濯してもシワが少なくアイロン要らずで大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 51277467
2021-07-31
用途: 商品販売
その他業種

大きめサイズのシャツを探していましたところゆったりとしたサイズなので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 51277485
2020-08-06
用途: 事務作業
製造業

小さいときのことを考慮して大きめサイズを購入しましたが、普段のサイズで大丈夫でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする