住商モンブラン
シャツ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51277573
品番
BF2572-2
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。
色
白
サイズ
M
仕様
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
111
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
素材
交織ストレッチブロード
特性
透け防止
衿廻り(cm)
39