BF2572-2 シャツ メンズ 半袖 住商モンブラン 51277607

シャツ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード51277607品番BF2572-2
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

透けにくく、イージーケアが嬉しいストレッチシャツ。

サイズ3L仕様ストレッチ混率(%)ポリエステル85%、綿15%胸廻(cm)127肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)80素材交織ストレッチブロード特性透け防止衿廻り(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする