曜日別特売
BK2161-2 ブラウス レディス 長袖 住商モンブラン 51277634

ブラウス レディス 長袖

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ7
内容量1着注文コード51277634品番BK2161-2
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

素材感が美しい、やわらかな風合いのシンプルブラウス。

サイズ7混率(%)ポリエステル85%、綿15%胸廻(cm)92肩幅(cm)38袖丈(cm)56着丈(cm)62素材交織フレンチツイル特性透け防止性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51277643
2020-11-21
用途: 事務員及び女性スタッフの制服
有限会社さいきサービス業

袖と裾が、長めなので、スカートから出ることが、なく良いです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする