住商モンブラン
ブラウス レディス 長袖
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
19
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51277695
品番
BK2161-2
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
素材感が美しい、やわらかな風合いのシンプルブラウス。
色
白
サイズ
19
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
素材
交織フレンチツイル
特性
透け防止
性別
女性用