住商モンブラン
ポロシャツ 男女兼用 半袖ネット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
白
黒
紺
サイズ
7L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51278745
品番
2-572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
安心してサーブできる袖口ネット付きのポロシャツ。
色
黒
サイズ
7L
仕様
袖口ネット(半袖対応)
混率(%)
ポリエステル100%
機能
吸汗速乾
素材
ドライメッシュ