曜日別特売
2-572 ポロシャツ 男女兼用 半袖ネット付 住商モンブラン 51278763

ポロシャツ 男女兼用 半袖ネット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード51278763品番2-572
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

安心してサーブできる袖口ネット付きのポロシャツ。

サイズS仕様袖口ネット(半袖対応)混率(%)ポリエステル100%胸廻(cm)92肩幅(cm)43袖丈(cm)18着丈(cm)63機能吸汗速乾素材ドライメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする