住商モンブラン
Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
黒
黒
紺
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51278998
品番
2-512
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ラフに着こなしながらも衛生面への配慮はしっかり。
色
黒
サイズ
M
仕様
袖口ネット(半袖対応)
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
機能
吸汗速乾
素材
ドライメッシュ