住商モンブラン
Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
黒
黒
紺
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51279007
品番
2-512
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ラフに着こなしながらも衛生面への配慮はしっかり。
色
黒
サイズ
L
仕様
袖口ネット(半袖対応)
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
機能
吸汗速乾
素材
ドライメッシュ