曜日別特売
2-513 Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付 住商モンブラン 51279104

Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード51279104品番2-513
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラフに着こなしながらも衛生面への配慮はしっかり。

サイズM仕様袖口ネット(半袖対応)混率(%)ポリエステル100%胸廻(cm)100肩幅(cm)46袖丈(cm)21着丈(cm)68機能吸汗速乾素材ドライメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする