曜日別特売
2-513 Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付 住商モンブラン 51279156

Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
内容量1枚注文コード51279156品番2-513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

ラフに着こなしながらも衛生面への配慮はしっかり。

サイズ5L仕様袖口ネット(半袖対応)混率(%)ポリエステル100%胸廻(cm)136肩幅(cm)59袖丈(cm)27着丈(cm)82機能吸汗速乾素材ドライメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする