住商モンブラン
ブルゾン 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
グリーン/黒
グリーン/黒
ネイビー/黒
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51279296
品番
8-1001
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
機能性と作業性にこだわった細部まで使いやすいデザイン。
色
グリーン/黒
サイズ
L
仕様
携帯ポケット、袖ポケット、切り込み付きポケットタブ、名札ループ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
70
機能
耐久防汚加工、制電素材
裄丈(cm)
83
生地
制電ギャバ