曜日別特売
8-103 カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 51279463

カーディガン レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード51279463品番8-103
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

表情をすっきり見せる浅めのVネック、ポケットの配色デザインもポイントです。

ネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル100胸廻(cm)116肩幅(cm)41袖丈(cm)57着丈(cm)64素材キルトニット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする