グーリング
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
14
4
5
6
8
10
12
14
18
3
16
20
柄径(Φmm)
d:14
d:4
d:5
d:6
d:8
d:10
d:12
d:16
d:18
d:20
d:3
d:14
刃長l(mm)
45
25
30
40
45
65
20
全長L(mm)
150
75
100
150
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280269
品番
3023 14.000
参考基準価格(税別)
¥31,460
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途
一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質
超硬
刃数
4枚刃
全長L(mm)
150
柄径(Φmm)
d:14
刃径D(Φmm)
14
刃長l(mm)
45
コーナー面取幅C(mm)
0.15