曜日別特売
3310 8.000 アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310 グーリング 51280427

アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)7
柄径(Φmm)d:8
刃長l(mm)9
全長L(mm)58
内容量1本注文コード51280427品番3310 8.000
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アルミ専用のエンドミルです。

用途
アルミニウム合金の加工
材質超硬刃数2枚刃全長L(mm)58柄径(Φmm)d:8刃径D(Φmm)7刃長l(mm)9コーナー面取幅C(mm)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする