曜日別特売
3310 16.000 アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310 グーリング 51280454

アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)16
柄径(Φmm)d:16
刃長l(mm)16
全長L(mm)82
内容量1本注文コード51280454品番3310 16.000
参考基準価格(税別)¥10,930販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

アルミ専用のエンドミルです。

用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃全長L(mm)82柄径(Φmm)d:16刃径D(Φmm)16刃長l(mm)16コーナー面取幅C(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする