3310 18.000 アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310 グーリング 51280470

アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)18
柄径(Φmm)d:18
刃長l(mm)18
全長L(mm)84
内容量1本注文コード51280470品番3310 18.000
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,390販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ専用のエンドミルです。

用途
アルミニウム合金の加工
材質超硬刃数2枚刃全長L(mm)84柄径(Φmm)d:18刃径D(Φmm)18刃長l(mm)18コーナー面取幅C(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする