グーリング
アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
6
7
10
14
16
18
3
4
5
6
12
20
柄径(Φmm)
d:6
d:8
d:10
d:14
d:16
d:18
d:6
d:12
d:20
刃長l(mm)
7
9
11
14
16
18
4
5
6
7
12
20
全長L(mm)
54
58
66
75
82
84
50
54
73
92
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51280506
品番
3310 6.000
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アルミ専用のエンドミルです。
用途
アルミニウム合金の加工
材質
超硬
刃数
2枚刃
全長L(mm)
54
柄径(Φmm)
d:6
刃径D(Φmm)
6
刃長l(mm)
7
コーナー面取幅C(mm)
0.03