住商モンブラン
調理衣 レディス 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白/紺
白/オレンジ
白/紺
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51280653
品番
1-043
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
清潔感があって好感度の高い、優しい印象の調理衣を揃えました。
色
白/紺
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
68
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
タッサー