1-002 調理衣 レディス 半袖 住商モンブラン 51281204

調理衣 レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード51281204品番1-002
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

いつの時代も人気のベーシックなデザイン。シンプルに徹した永遠の定番。

サイズLL混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)108肩幅(cm)42袖丈(cm)23着丈(cm)71機能抗菌加工(○157対応)素材ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする