住商モンブラン
調理衣 レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51281238
品番
1-002
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
いつの時代も人気のベーシックなデザイン。シンプルに徹した永遠の定番。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
134
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
ポプリン