曜日別特売
2498 3.700 ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498 グーリング 51281285

ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)52注文コード51281285品番2498 3.700
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。

用途快削鋼の加工材質コバルトハイス全長L(mm)52溝長l(mm)20直径D(Φmm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする