曜日別特売
2498 4.000 ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498 グーリング 51281319

ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)55注文コード51281319品番2498 4.000
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。

用途快削鋼の加工材質コバルトハイス全長L(mm)55溝長l(mm)22直径D(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする