曜日別特売
2498 5.200 ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498 グーリング 51281407

ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)62注文コード51281407品番2498 5.200
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。

用途快削鋼の加工材質コバルトハイス全長L(mm)62溝長l(mm)26直径D(Φmm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする