曜日別特売
1-022 調理衣 レディス 半袖 住商モンブラン 51281782

調理衣 レディス 半袖

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード51281782品番1-022
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

いつの時代も人気のベーシックなデザイン。シンプルに徹した永遠の定番。

サイズ4L混率(%)ポリエステル65%、綿35%ウエスト(cm)124肩幅(cm)46袖丈(cm)22着丈(cm)76機能抗菌加工(○157対応)生地ポプリン性別レディス袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51281746
2021-08-26
用途: 飲食店で使用

浸食店で使用してます。
ほかの白衣も試したこともありますがこれが一番しっくりきます。
毎日洗濯していますが、なかなか薄くなったり、穴が空いたりしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする