曜日別特売
2464 1.500 ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリング 51283796

ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長L(mm)40
40
36
38
43
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
46
34
溝長l(mm)18
18
14
16
20
24
27
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
22
12
直径D(Φmm)1.5
1.5
1.4
1.1
1.2
1.3
1.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.37
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.3
10.5
11.5
12
1.8
1.9
2
1
1.7
2.4
3.3
3.9
4.3
4.4
4.8
4.9
5.5
7.2
7.3
7.4
11
4.5
内容量1本注文コード51283796品番2464 1.500
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。

用途
ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質超硬全長L(mm)40溝長l(mm)18直径D(Φmm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする