グーリング
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長L(mm)
101
101
101
36
38
40
43
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
109
117
125
133
142
151
46
34
溝長l(mm)
63
63
63
14
16
18
20
24
27
30
33
36
39
43
47
52
57
69
75
81
87
94
101
22
12
直径D(Φmm)
6.6
6.6
6.6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.8
6.9
7
7.1
7.37
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.3
10.5
11.5
12
1.8
1.9
2
1
1.7
2.4
3.3
3.9
4.3
4.4
4.8
4.9
5.5
7.2
7.3
7.4
11
4.5
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51284180
品番
2464 6.600
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,490
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途
ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質
超硬
全長L(mm)
101
溝長l(mm)
63
直径D(Φmm)
6.6