グーリング
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
全長L(mm)
38
注文コード
51284697
品番
2498 2.100
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途
快削鋼の加工
材質
コバルトハイス
全長L(mm)
38
溝長l(mm)
12
直径D(Φmm)
2.1