阪口製作所
大型2号溶接火口 アセチレン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
板厚(mm)
作業:15~20
作業:12~15
作業:15~20
作業:20~25
作業:25~30
作業:30~35
作業:35~40
作業:40~45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51286587
品番
WT-04 AC#1500
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
大型2号溶接器用の火口です。
アセチレン用です。
ねじ寸法
M12×1.25
板厚(mm)
作業:15~20
使用ガス
アセチレン用
ガス消費量(L/h)
酸素:1650、アセチレン:1500
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
1500
圧力(MPa)
アセチレン:0.04