WT-04 AC#4000 大型2号溶接火口 アセチレン用 阪口製作所 51286639

WT-04 AC#4000 大型2号溶接火口 アセチレン用 阪口製作所 51286639
WT-04 AC#4000 大型2号溶接火口 アセチレン用 阪口製作所 51286639

大型2号溶接火口 アセチレン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
板厚(mm)作業:40~45
内容量1個注文コード51286639品番WT-04 AC#4000
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

大型2号溶接器用の火口です。
アセチレン用です。

ねじ寸法M12×1.25板厚(mm)作業:40~45使用ガスアセチレン用ガス消費量(L/h)酸素:4400、アセチレン:4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4000圧力(MPa)アセチレン:0.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする