WT-00 LP#250 00号火口 プロパン用 阪口製作所 51286718

WT-00 LP#250 00号火口 プロパン用 阪口製作所 51286718
WT-00 LP#250 00号火口 プロパン用 阪口製作所 51286718

00号火口 プロパン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
板厚(mm)作業:2.5~3.2
内容量1個注文コード51286718品番WT-00 LP#250
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

00号溶接器用の火口です。
プロパン用です。

ねじ寸法M6×1.0板厚(mm)作業:2.5~3.2使用ガスプロパン用ガス消費量(L/h)プロパン:250、酸素:1000酸素圧力(MPa)0.4火口番号250圧力(MPa)プロパン:0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする