WT-01 LP#70 小吹火口 プロパン用 阪口製作所 51286779

WT-01 LP#70 小吹火口 プロパン用 阪口製作所 51286779
WT-01 LP#70 小吹火口 プロパン用 阪口製作所 51286779

小吹火口 プロパン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
板厚(mm)作業:0.7~1.0
内容量1個注文コード51286779品番WT-01 LP#70
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

小型溶接器用の火口です。
プロパン用です。

ねじ寸法M8×1.0板厚(mm)作業:0.7~1.0使用ガスプロパン用ガス消費量(L/h)プロパン:70、酸素:280酸素圧力(MPa)0.3火口番号70圧力(MPa)プロパン:0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする