住商モンブラン
ブラウス レディス 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
17
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51287328
品番
BS2101-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
白
サイズ
7
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
89
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
60
素材
ブロード
性別
女性用