曜日別特売
BS2101-2 ブラウス レディス 7分袖 住商モンブラン 51287337

ブラウス レディス 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ9
内容量1着注文コード51287337品番BS2101-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
サイズ9混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)92肩幅(cm)37袖丈(cm)43着丈(cm)60素材ブロード性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする